| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891650 Herst.-Nr.: 1079255 EAN/GTIN: 4026755353013 |
| |
|
| | |
| OV Blockierkappe für Kugelhahn EZB DN 20 bis DN 25 kann Anstelle des Griffes montiert werden · blockiert den Kugelhahn in offener oder geschlossener Position und verhindert unbeabsichtigtes Schalten Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161027902 | HerstellerNr: | 1079255 | Werksnummer: | 7000524657 | Länge netto mm: | 21,00 | Breite netto mm: | 27,00 | Höhe netto mm: | 26,00 | Gewicht netto Kg: | 0,044000 | Gewicht brutto Kg: | 0,044000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Blockierkappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,74* | € 8,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,94* | € 8,33* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,99* | € 8,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 9,22* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,86* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|