Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 862532 Caleffi Anschlussverschraubung 862 Messing, reduziert 32x3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 862532 Caleffi Anschlussverschraubung 862 Messing, reduziert 32x3/4Zoll
CALEFFI 862532 Caleffi Anschlussverschraubung 862 Messing, reduziert 32x3/4Zoll
CALEFFI 862532 Caleffi Anschlussverschraubung 862 Messing, reduziert 32x3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891742
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     862532
EAN/GTIN:
     8016615029420
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
Caleffi Anschlussverschraubung 862 Messing, reduziert 32x3/4Zoll AG für PE-Kunststoffrohre · max. Betriebsdruck: 16 bar · max. Betriebstemperatur: 40 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
21031502603
HerstellerNr:
862532
Werksnummer:
7000535115
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anschlussverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 7,94*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 9,65*
9 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,62*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,95*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861525
ab € 4,65*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861632
ab € 6,54*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861740
ab € 9,20*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861850
ab € 11,58*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861963
ab € 19,29*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862425
ab € 3,91*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862640
ab € 8,89*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862750
ab € 11,46*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862863
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.