Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE 13043000 Grohe C-Auslauf chr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018892202
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
13043000
EAN/GTIN:
4005176801402
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Grohe C-Auslauf chr für Minta Einhand-Spültischbatterie · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 226mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13043000
Werksnummer:
6000500741
Länge netto mm:
332,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslauf
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Schwenkauslauf
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
spültisch einhebelmischer grohe
,
grohe auslauf
,
c auslauf
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 54,32*
Lager 63VSM
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 41,79*
€ 54,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,49*
€ 55,84*
Lager 1955
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,51*
€ 67,77*
Lager 4757
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,20*
€ 68,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 06417000 Grohe Auslauf 06417, chrom
Grohe
6417000
ab € 49,48*
Ähnlich
GROHE 13007000 Grohe Auslauf chrom 13007
Grohe
13007000
ab € 84,47*
Ähnlich
GROHE 13015000 Grohe Auslauf 13015, Ausladung 175mm, Höhe 80mm, chrom
Grohe
13015000
ab € 32,59*
Ähnlich
GROHE 13041000 Grohe Auslauf 13041, chrom
Grohe
13041000
ab € 30,67*
Ähnlich
GROHE 13118000 Grohe Auslauf 13118, chrom
Grohe
13118000
ab € 128,41*
Ähnlich
GROHE 13176000 Grohe Auslauf 13176, chrom
Grohe
13176000
ab € 106,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen