Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13015000 Grohe Auslauf 13015, Ausladung 175mm, Höhe 80mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13015000 Grohe Auslauf 13015, Ausladung 175mm, Höhe 80mm, chrom
GROHE 13015000 Grohe Auslauf 13015, Ausladung 175mm, Höhe 80mm, chrom
GROHE 13015000 Grohe Auslauf 13015, Ausladung 175mm, Höhe 80mm, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953209
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13015000
EAN/GTIN:
     4005176122415
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Grohe Auslauf 13015, Ausladung 175mm, Höhe 80mm, chrom Rohrauslauf GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 164mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Mit Rosette: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montagea
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13015000
Werksnummer:
6000501683
Länge netto mm:
312,00
Breite netto mm:
136,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Auslauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,59*
€ 44,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 33,80*
€ 44,90*
€ 5,95*
ab € 34,41*
€ 45,82*
Lager 1955
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,63*
€ 56,17*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,85*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
6417000
ab € 49,48*
Ähnlich
Grohe
13007000
ab € 84,47*
Ähnlich
Grohe
13041000
ab € 30,67*
Ähnlich
Grohe
13043000
ab € 40,50*
Ähnlich
Grohe
13118000
ab € 128,41*
Ähnlich
Grohe
13176000
ab € 106,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.