Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892784 Herst.-Nr.: 23145000 EAN/GTIN: 4005176901270 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie EUROCUBE 1/2Zoll chr Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23145000 | Werksnummer: | 6000516112 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 145,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 3,420000 | Gewicht brutto Kg: | 3,420000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, selbstschlussarmatur grohe, selbstschlussarmatur, einhandmischer wandmontage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,71* | € 183,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,61* | € 184,60* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,42* | € 195,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,75* | € 200,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 169,22* | € 209,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|