Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13240000 Grohe Auslauf 13240 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13240000 Grohe Auslauf 13240 chrom
GROHE 13240000 Grohe Auslauf 13240 chrom
GROHE 13240000 Grohe Auslauf 13240 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892807
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13240000
EAN/GTIN:
     4005176867927
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Auslauf 13240 chrom Auslauf für Einhand-Spültischbatterie schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Schwenkbereich 90° GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausladung: 223mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Au
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13240000
Werksnummer:
6000515026
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Auslauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 54,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 41,15*
€ 54,44*
€ 5,95*
ab € 42,67*
€ 56,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,46*
€ 62,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,04*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13219000
ab € 19,69*
Ähnlich
Grohe
13213000
ab € 14,19*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 56,15*
Ähnlich
Grohe
46631000
ab € 59,15*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 142,34*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 118,27*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 384,08*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 286,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.