Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13240 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699428
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13240000
EAN/GTIN:
     4005176867927
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Auslauf für Einhand-Spültischbatterie schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Schwenkbereich 90° GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausladung: 223mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gebogen · Mit Rosette: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montageart: Armatur · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Chrom
Ausführung:
Rohr
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 54,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 41,15*
€ 54,44*
€ 5,95*
ab € 42,67*
€ 56,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,46*
€ 62,75*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,04*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13219000
ab € 19,69*
Ähnlich
Grohe
13213000
ab € 14,19*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 56,15*
Ähnlich
Grohe
46631000
ab € 59,15*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 142,34*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 118,27*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 384,08*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 286,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.