Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS X274100 CWS Papier-Falthandtücher V-Falzung rec. 1-lagig natur 5000 Blatt R


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CWS X274100 CWS Papier-Falthandtücher V-Falzung rec. 1-lagig natur 5000 Blatt R
CWS X274100 CWS Papier-Falthandtücher V-Falzung rec. 1-lagig natur 5000 Blatt R
CWS X274100 CWS Papier-Falthandtücher V-Falzung rec. 1-lagig natur 5000 Blatt R
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894410
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     274100
EAN/GTIN:
     4049657004623
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
CWS Papier-Falthandtücher V-Falzung rec. 1-lagig natur 5000 Blatt zu ParadiseLine · BestLine · StainlessSteelLine und MediLine Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 5000 · Anzahl der Lagen: 1 · Breite des Blattes: 100mm · Länge des Blattes: 250mm · Verpackung: Box
Weitere Informationen:
eClassID:
130450001
HerstellerNr:
274100
Werksnummer:
6000524221
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
9,900000
Gewicht brutto Kg:
9,900000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Falthandtücher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 60,41*
Lager 1955
19
pro Paket
€ 5,99*
ab € 55,59*
€ 72,13*
1 Tag
14
pro Paket
€ 5,59*
ab € 60,71*
€ 76,14*
1 Tag
19
pro Paket
€ 5,45*
ab € 60,61*
€ 76,31*
1 Tag
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 76,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,01112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.