Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papier-Falthandtücher V-Falzung rec. 1-lagig natur 5000 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000524221
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X274100
EAN/GTIN:
     4049657001769
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
zu ParadiseLine · BestLine · StainlessSteelLine und MediLine Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Blätter: 5000 · Anzahl der Lagen: 1 · Breite des Blattes: 100mm · Länge des Blattes: 250mm · Verpackung: Box
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Accessoireart:
Papierhandtuch
Marke:
CWS
Ausführung:
ParadiseLine, BestLine, StainlessSteelLine und MediLine, V-F
Material:
Recycling
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 60,41*
6 Tage
19
pro Paket
€ 5,99*
ab € 55,59*
€ 72,13*
Lager 4BULW
14
pro Paket
€ 5,59*
ab € 60,71*
€ 76,14*
1 Tag
19
pro Paket
€ 5,45*
ab € 60,61*
€ 76,31*
1 Tag
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 76,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,01215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.