Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 26197610 HG Abdeckung Pharo Duschpaneel PHARO unten 11/94 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 26197610 HG Abdeckung Pharo Duschpaneel PHARO unten 11/94 sw
HANSGROHE 26197610 HG Abdeckung Pharo Duschpaneel PHARO unten 11/94 sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894490
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26197610
EAN/GTIN:
     4011097201344
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Duschtempel
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
HG Abdeckung Pharo Duschpaneel unten 11/94 sw • Brausestange Ø 22 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
26197610
Werksnummer:
6000531260
Länge netto mm:
342,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,374000
Gewicht brutto Kg:
0,374000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
HG Abdeckung Pharo Duschpaneel
Weitere Suchbegriffe: abdeckkappe duschtempel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,65*
€ 60,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 63,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 49,46*
€ 64,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,56*
€ 64,95*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,31*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
94051000
ab € 7,61*
Ähnlich
Hansgrohe
94055000
ab € 10,27*
Ähnlich
Hansgrohe
92107000
ab € 10,32*
Ähnlich
Hansgrohe
94053000
ab € 10,23*
Ähnlich
Hansgrohe
92451000
ab € 7,25*
Ähnlich
Hansgrohe
25915320
ab € 36,87*
Ähnlich
Hansgrohe
25915450
ab € 29,82*
Ähnlich
Hansgrohe
26197450
ab € 23,68*
Ähnlich
Hansgrohe
26202450
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.