Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0030341000 Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, chrom für 032912 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0030341000 Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, chrom für 032912 chrom
DURAVIT 0030341000 Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, chrom für 032912 chrom
DURAVIT 0030341000 Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, chrom für 032912 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018895716
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     30341000
EAN/GTIN:
     4021534405808
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Handtuchhalter Quadratrohr 14mm, chrom für 032912 chrom Duravit Vero Handtuchhalter Chrom 1205x64x71 mm – 0030341000 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Durchmesser: 0mm · Länge: 1205mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Schwenkbar: Nein · Suizidhemmend: Nein · Tiefe (1): 64mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30341000
Werksnummer:
6000560006
Länge netto mm:
1220,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Handtuchhalter
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,75*
€ 223,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,24*
€ 228,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,29*
€ 249,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,01*
€ 256,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,54*
€ 296,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099581000
ab € 87,66*
Ähnlich
Duravit
DS989307777
ab € 236,77*
Ähnlich
Duravit
0031051000
ab € 152,64*
Ähnlich
Duravit
0031061000
ab € 170,90*
Ähnlich
Duravit
0031071000
ab € 185,97*
Ähnlich
Duravit
UV995900000
ab € 108,94*
Ähnlich
Duravit
0030361000
ab € 162,65*
Ähnlich
Duravit
0030331000
ab € 187,05*
Ähnlich
Duravit
0030321000
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.