Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46837G00 Grohe Strahlregler 46837, verstellbar, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46837G00 Grohe Strahlregler 46837, verstellbar, gold
GROHE 46837G00 Grohe Strahlregler 46837, verstellbar, gold
GROHE 46837G00 Grohe Strahlregler 46837, verstellbar, gold
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903820
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46837G00
EAN/GTIN:
     4005176932250
Grohe Strahlregler 46837, verstellbar, gold Strahlregler Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse PCA 5,7 l/min GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur GROHE Long-Life Oberfläche Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Str
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46837G00
Werksnummer:
6000518038
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Strahlregler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,43*
€ 20,78*
1
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 21,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 21,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 24,64*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,51*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48470000
ab € 5,49*
Ähnlich
Grohe
65621K00
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.