Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46724000 Grohe Strahlregler 46724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46724000 Grohe Strahlregler 46724
GROHE 46724000 Grohe Strahlregler 46724
GROHE 46724000 Grohe Strahlregler 46724
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904160
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46724000
EAN/GTIN:
     4005176899720
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Grohe Strahlregler 46724 Strahlregler Innengewinde M 22 x 1 keine Durchflussbegrenzung GROHE Long-Life Oberfläche Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46724000
Werksnummer:
6000516885
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Strahlregler
Weitere Suchbegriffe: mischdüse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,72*
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,86*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,95*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
45351000
ab € 11,59*
Ähnlich
Grohe
45669000
ab € 28,54*
Ähnlich
Grohe
13997000
ab € 21,89*
Ähnlich
Grohe
46790000
ab € 6,42*
Ähnlich
Grohe
46718000
ab € 5,26*
Ähnlich
Grohe
46718DC0
ab € 12,53*
Ähnlich
Grohe
46837DC0
ab € 25,86*
Ähnlich
Grohe
46894000
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.