Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13170000 Grohe Auslauf chrom 13170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13170000 Grohe Auslauf chrom 13170
GROHE 13170000 Grohe Auslauf chrom 13170
GROHE 13170000 Grohe Auslauf chrom 13170
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904280
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13170000
EAN/GTIN:
     4005176268779
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Grohe Auslauf chrom 13170 Auslauf GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: C-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn
Weitere Informationen:
eClassID:
11932579702
HerstellerNr:
13170000
Werksnummer:
6000515602
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,90*
€ 107,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 86,45*
€ 108,26*
€ 5,95*
ab € 88,84*
€ 110,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 112,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,95*
€ 135,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13037000
ab € 30,58*
Ähnlich
Grohe
13205000
ab € 64,86*
Ähnlich
Grohe
13230000
ab € 89,44*
Ähnlich
Grohe
13231000
ab € 81,01*
Ähnlich
Grohe
13267000
ab € 38,67*
Ähnlich
Grohe
42367000
ab € 99,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.