| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904940 Herst.-Nr.: 46587LS0 EAN/GTIN: 4005176882357 |
|
|
| | |
| Grohe Rosette 46587 moon white Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 189mm · Innendurchmesser Rosette: 53,4mm · Mit Gewinde: Nein · Spannend: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46587LS0 | Werksnummer: | 6000518934 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,610000 | Gewicht brutto Kg: | 0,610000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Rosette 46587 moon white |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,53* | € 215,82* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,46* | € 216,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,11* | € 223,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 221,43* | € 266,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,59* | € 268,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|