Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Rosette 46587 moon white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701081
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46587LS0
EAN/GTIN:
     4005176882357
Suchbegriffe:
0119326566502
Ersatzteil
Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 189mm · Innendurchmesser Rosette: 53,4mm · Mit Gewinde: Nein · Spannend: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,53*
€ 215,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 216,88*
€ 5,95*
ab € 188,11*
€ 223,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,43*
€ 266,81*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,59*
€ 268,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36370000
ab € 18,94*
Ähnlich
Grohe
46586LS0
ab € 209,61*
Ähnlich
Grohe
46586KS0
ab € 130,38*
Ähnlich
Grohe
46587KS0
ab € 130,42*
Ähnlich
Grohe
46614LS0
ab € 191,50*
Ähnlich
Grohe
46832000
ab € 59,67*
Ähnlich
Grohe
46904000
ab € 21,30*
Ähnlich
Grohe
46904LS0
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.