Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 29146000 Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL rund, mit 3 Absperrventilen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29146000 Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL rund, mit 3 Absperrventilen chrom
GROHE 29146000 Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL rund, mit 3 Absperrventilen chrom
GROHE 29146000 Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL rund, mit 3 Absperrventilen chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905057
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29146000
EAN/GTIN:
     4005176413421
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL rund, mit 3 Absperrventilen chrom Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604), Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich ± 6° ausrichtbar, Long-Life Shine Oberfläche, SmartControl An/Aus per Knopfdruck
Weitere Informationen:
eClassID:
37010201
HerstellerNr:
29146000
Werksnummer:
6000519386
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Mischer
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,03*
€ 405,37*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 343,10*
€ 407,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,93*
€ 423,48*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,37*
€ 439,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,93*
€ 441,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,10*
€ 522,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,37*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,44*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,34*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.