Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 29096000 Grohe Therm.-Zentb. GROHTHERM SPECIAL chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29096000 Grohe Therm.-Zentb. GROHTHERM SPECIAL chr
GROHE 29096000 Grohe Therm.-Zentb. GROHTHERM SPECIAL chr
GROHE 29096000 Grohe Therm.-Zentb. GROHTHERM SPECIAL chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905076
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29096000
EAN/GTIN:
     4005176354120
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Therm.-Zentb. GROHTHERM SPECIAL chr Fertigmontageset für Rapido T 35500, Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, ergonomische Flügelgriffe aus Metall, Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C, Sicherheitsendanschlag aus Metall,
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29096000
Werksnummer:
6000518743
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostat-Zentralbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,29*
€ 174,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 175,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,69*
€ 193,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,26*
€ 198,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 199,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
35500000
ab € 135,22*
Zubehör
Grohe
47994000
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.