Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Therm.-Zentb. GROHTHERM SPECIAL chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700922
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29096000
EAN/GTIN:
     4005176354120
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido T 35500 · Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C · Sicherheitsendanschlag aus Metall · aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47994 · Long-Life Shine Oberfläche · SafetyPlus Weitere technische Eigenschaften: · Breite der Abdeckplatte: 150mm · Durchmesser Abdeckplatte: 0mm · Einstellbereich Temperatur heißes Leitun: 43Grad Celsius · Höhe der Abdeckplatte: 14mm · Mit Befestigungsösen für Vorwandinstalla: Ja · Mit Filter: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Werkstoff des Griffs: Metall · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
210 mm
Ausladung:
75-100 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Grohtherm Special
Marke:
GROHE
Breite:
150 mm
Form:
oval
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,81*
€ 174,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 175,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,70*
€ 194,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,35*
€ 198,94*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 199,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
35500000
ab € 134,43*
Zubehör
Grohe
47994000
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.