Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16506820 2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 16506820 2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange br
HANSGROHE 16506820 2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange br
HANSGROHE 16506820 2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange br
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905200
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16506820
EAN/GTIN:
     4011097515267
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange brushed nickel ComfortZone 210 · Ausladung 175 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Schwenkbereich 120° · Anschlussschläuche G 3/8" Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr:
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
16506820
Werksnummer:
6000530784
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
226,00
Höhe netto mm:
254,00
Gewicht netto Kg:
2,880000
Gewicht brutto Kg:
2,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-Griff-Waschtischarmatur
Ausfuehrung:
brushed nickel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 605,20*
€ 695,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 637,38*
€ 712,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,84*
€ 725,74*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,14*
€ 732,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,18*
€ 739,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,33*
€ 871,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,82*
€ 844,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,98*
€ 806,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16506000
ab € 326,40*
Ähnlich
Hansgrohe
16511000
ab € 616,05*
Ähnlich
Hansgrohe
16510000
ab € 520,16*
Ähnlich
Hansgrohe
16502820
ab € 601,17*
Ähnlich
Hansgrohe
16511820
ab € 925,00*
Ähnlich
Hansgrohe
16510820
ab € 971,87*
Ähnlich
Hansgrohe
16505820
ab € 634,57*
Ähnlich
Hansgrohe
16502000
ab € 325,63*
Ähnlich
Hansgrohe
10030000
ab € 312,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.