| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018911385 Herst.-Nr.: 92198300 EAN/GTIN: 4051202373566 |
| |
|
| | |
| V&B Befestigungselement für Haltegriffe 200x1200x300mm für Montage links an WC-Element 922461 · 922465 Weitere technische Eigenschaften: · Batteriebetrieben: Nein · Breite: 310mm · Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja · Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja · Geeignet für Massivwand (Nassbau): N Weitere Informationen: | | eClassID: | 21180500701 | HerstellerNr: | 92198300 | Werksnummer: | 6000634384 | Länge netto mm: | 1185,00 | Breite netto mm: | 320,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 5,290000 | Gewicht brutto Kg: | 5,290000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Befestigungselement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,47* | € 202,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 172,34* | € 206,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,30* | € 211,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,41* | € 212,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,19* | € 216,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|