Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Wanne
>
Badewannengriff
>
Artikel
KEUCO 11107130000 Keuco Haltegriff EDITION 11 300mm schwarzchrom gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018918414
Hersteller:
Keuco
Herst.-Nr.:
11107130000
EAN/GTIN:
4017214571192
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Keuco Haltegriff EDITION 11 300mm schwarzchrom gebürstet 11107130000 Haltegriff
Weitere Informationen:
eClassID:
13060032707
HerstellerNr:
11107130000
Werksnummer:
6000672381
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
337,00
Höhe netto mm:
49,00
Gewicht netto Kg:
1,349000
Gewicht brutto Kg:
1,349000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Haltegriff
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Wandhaltegriff
,
Wannengriff
,
badewannengriff 30 cm
,
bad haltegriff
,
keuco badewannengriffe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,14*
€ 214,82*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,50*
€ 231,88*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 232,98*
Lager 1955
106 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,32*
€ 236,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KE Haltegriff ASTOR 300mm vc 02107010000
Keuco
02107010000
ab € 107,23*
Ähnlich
KE Haltegriff CITY2 250mm vc
Keuco
02707010000
ab € 44,83*
Ähnlich
KE Haltegriff EDITION 11 300mm Bro geb
Keuco
11107030000
ab € 182,27*
Ähnlich
KE Haltegriff EDITION 11 300mm Bro pol 11107020000
Keuco
11107020000
ab € 124,03*
Ähnlich
KE Haltegriff EDITION 11 300mm Ni geb
Keuco
11107050000
ab € 183,39*
Ähnlich
KE Haltegriff EDITION 11 300mm Ni pol 11107040000
Keuco
11107040000
ab € 124,48*
Ähnlich
KE Haltegriff EDITION 11 300mm sw-chr pol 11107120000
Keuco
11107120000
ab € 124,65*
Ähnlich
KE Haltegriff EDITION 11 300mm vc
Keuco
11107010000
ab € 77,52*
Ähnlich
Keuco Edition 300-Wannengriff 300mm verchromt
Keuco
30007010000
ab € 97,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen