| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919626 Herst.-Nr.: 46375000 EAN/GTIN: 4005176169083 |
| |
|
| | |
| Grohe Temperaturbegrenzer f Kartusche 46374000 Temperaturbegrenzer Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation in Print-/Online-Medien Weitere Informationen: | | eClassID: | 118300028 | HerstellerNr: | 46375000 | Werksnummer: | 6000500527 | Länge netto mm: | 77,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Temperaturbegrenzer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,34* | € 8,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 8,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,78* | € 9,73* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,54* | € 11,04* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,81* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|