Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: temperaturbegrenzer jumo
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Temperaturbegrenzer

  Temperaturbegrenzer  (245 Angebote unter 29.252.551 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperaturbegrenzer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperaturbegrenzer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Temperaturbegrenzer JUMO safetyM TB/TW 08 701170/8-0153-1001-23/000 - 00534932 (7 Angebote) 
Temperaturbegrenzer und -wächter Werkseitiges Schaltverhalten: Temperaturbegrenzer invers Zertifiziert nach DIN EN 14597 Spannungsversorgung: 110...240 V AC Eingang: 1 analog/1 x binär Ausgang: 1 x...
JUMO
00534932
ab € 357,11*
pro Stück
 
 Stück
PUNTO Spültisch-Wandarmatur | Niederdruck | Schwenkbarer Auslauf | Durchflussreduzierung | Temperaturbegrenzer (2 Angebote) 
Spültisch-Einhebelmischer Punto • Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN • Leicht auswechselbare, KTW geprüfte ECO-Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Durchflussreduzierung und Tem...
CORNAT
P6
ab € 47,10*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer JUMO safetyM TB/TW 08 701170/8-0153-1001-25/000 - 00534933 (9 Angebote) 
Temperaturbegrenzer und -wächter Werkseitiges Schaltverhalten: Temperaturbegrenzer invers Zertifiziert nach DIN EN 14597 Spannungsversorgung: 20...30 V AC/DC Eingang: 1 analog/1 x binär Ausgang: 1 ...
JUMO
00534933
ab € 328,38*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer Martens TB225-0-0-0-00 (1 Angebot) 
Temperaturbegrenzer und -wächter Zertifiziert nach EN 14597 Spannungsversorgung: 18...230 V AC/DC Eingang: universal (Pt100; Thermoelement J/K/N/S; Strom; 0-10 V/4-20 mA) Ausgänge: 2 x Relais/1 x a...
Martens
TB225-0-0-0-00
ab € 359,80*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer Martens TB225-0-0-0-00-SIL (1 Angebot) 
Temperaturbegrenzer und -wächter Zertifiziert nach EN 14597 und EN 61508 (SIL2) Spannungsversorgung: 18...230 V AC/DC Eingang: universal (Pt100; Thermoelement J/K/N/S; Strom; 0-10 V/4-20 mA) Ausgän...
Martens
TB225-0-0-0-00-SIL
ab € 378,63*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer 230V 701160/8-0153-001-23 (13 Angebote) 
Temperaturbegrenzer 230V 701160/8-0153-001-23Der freiprogrammierbare elektronische Temperaturbegrenzer / -wächter nach DIN EN 14597 kann auf Hutschiene montiert werden. Die Spannungsversorgung betr...
JUMO
00506382
ab € 254,41*
pro Stück
 
 Stück
strawa Rücklauf-Temperaturbegrenzer RTL (3 Angebote) 
strawa Rücklauf-Temperaturbegrenzer RTL mit Tülle selbstdichtend DN15
strawa Wärmetechnik
55-005083
ab € 77,58*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer AC110-240V,Analogaus 00547738 (7 Angebote) 
Temperaturbegrenzer AC110-240V,Analogaus 00547738Die freiprogrammierbare Temperaturbegrenzereinrichtung nach DIN EN 14597 im Format 48 x 96 mm ist ausgelegt für einen Spannungsversorgungsbereich vo...
JUMO
00547738
ab € 384,94*
pro Stück
 
 Stück
Jumo Temperatur-Steuersoftware für Temperaturbegrenzer 701150 (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Software Zur Verwendung mit = Temperaturbegrenzer 701150 DIN EN 14597. STB/STW - Temperaturbegrenzer/-monitor. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und der Sicherheitstemperaturmon...
JUMO
Setup-Programm 701150
ab € 56,69*
pro Stück
 
 Stück
Schutztemperaturbegrenzer, 120 °C, Öffner, 230 V (1 Angebot) 
Temperaturbegrenzer, 162001.005D12, INTER CONT Dieser Temperaturbegrenzer ist für elektrische Geräte mit Dreiphasenanschluss geeignet, bei denen die Stromzufuhr bei Erreichen der eingestellten Temp...
Inter Control
162001.005D12
ab € 18,54*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Temperaturbegrenzer f Kartusche 46278 46277000 (8 Angebote) 
Grohe Temperaturbegrenzer f Kartusche 46278 46277000 für Euroeco Sicherheitsmischbatterien
Grohe
46277000
ab € 5,69*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer, STB (2 Angebote) 
Mit dem Sicherheits-Temperaturbegrenzer wird die maximal zulässige Vorlauftemperatur in einem Heizkreis abgesichert. Die Einheit besteht aus einem Anlegethermostat und einem thermischen Stellantrie...
Stiebel Eltron
202555
ab € 54,91*
pro Stück
 
 Stück
Kartusche | Ø 40 mm | Höhe: 62 mm | Temperaturbegrenzer | Mengenbegrenzer (1 Angebot) 
Kartusche · Kunststoff · Mit Temperaturbegrenzer · Mit Mengenbegrenzer · Ø 40 mm, Höhe: 62 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gew...
CORNAT
AE202
ab € 14,7806*
pro 2 Stück
 
 Packung
Temperaturbegrenzer 24V 701160/8-0153-001-25 (12 Angebote) 
Temperaturbegrenzer 24V 701160/8-0153-001-25Der freiprogrammierbare Temperaturbegrenzer / -wächter nach DIN EN 14597 kann auf Hutschiene montiert werden. Die Spannungsversorgung beträgt AC/DC 20 bi...
JUMO
00506486
ab € 343,51*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturbegrenzer AC/DC20-30V,Analog 00531468 (5 Angebote) 
Temperaturbegrenzer AC/DC20-30V,Analog 00531468Die freiprogrammierbare Temperaturbegrenzereinrichtung nach DIN EN 14597 im Format 48 x 96 mm ist ausgelegt für einen Spannungsversorgungsbereich von ...
JUMO
00531468
ab € 422,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Temperaturbegrenzer
^

Der Temperaturbegrenzer für Sicherheit und Qualität

In der Regeltechnik für Gebäude oder auch bei Prozessen, in denen es aus Gründen der Sicherheit oder auch Qualität erforderlich ist, das Produkt oder die Umwelt vor zu hohen Temperaturen zu schützen, werden Temperaturbegrenzer als Temperaturschalter genutzt. Die Schaltung bzw. Signalweitergabe erfolgt in Verbindung mit Einzelkreis- oder Mehrkreisreglern. Ein anderer Begriff für Temperaturbegrenzer ist zum Teil auch Grenzwertgeber.

Zur Funktionsweise von Temperaturbegrenzern

Temperaturbegrenzer werden im Rahmen der Prozessautomatisierung verwendet, um eine unabhängige Grenzwertabschaltung im Gegensatz zu zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen vorzunehmen. In der Regel werden je nach Modell vom Temperaturbegrenzer verschiedene Eingangssignale unterstützt. Dabei kann es sich handeln um

Die Hauptanwendungsbereiche

Neben der Bedienung von Gebäudeleitsystemen in der Haustechnik sind Temperaturbegrenzer überwiegend im Einsatz, wenn es um die Regulierung elektrischer (industrieller) Öfen oder aber um Medizin- bzw. Laboranwendungen geht. Auch dort, wo thermische Prozesse überwacht werden müssen und im Störungsfall der der Prozess in einen sicheren Betriebszustand überführt werden muss, sind Temperaturbegrenzer im Einsatz.

Aufgabenbereiche, Beispiele

Je nach Modell können Temperaturbegrenzer nicht nur zur Überwachung von Heiz-, sondern auch Kühlprozessen eingesetzt werden, falls Temperaturabweichungen sonst zu Schäden führen; im Einzelnen
  • nach DIN 4751 bei Wärmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 120 Grad Celsius,
  • Heißwasseranlagen mit Vorlauftemperaturen von mehr als 110 Grad Celsius entsprechend DIN 4752,
  • Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern entsprechend DIN 4754 bzw.
  • Ölfeuerungsanlagen nach DIN 4755.

Überlegungen vor der Anschaffung

Auf alle Fälle muss der Temperaturbegrenzer dazu in der Lage sein, das entsprechende Signal des Temperaturfühlers entgegenzunehmen und auszuwerten. Insoweit fungiert der Begrenzer auch als Empfänger, der selbst geregelt werden kann. Daher findet man meist ein Aufputzmodell vor, welches entweder via Batterien oder Standardstromanschluss betrieben wird. Eine weitere Verbindung zu diversen Steuergeräten kann je Modell erforderlich sein, etwa wenn Lüfter bzw. Ventilatoren in Heizungsanlagen oder Klimasystemen direkt angesteuert werden müssen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.