Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 42305P00 Grohe Abdeckplatte SKATE AIR mattchr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 42305P00 Grohe Abdeckplatte SKATE AIR mattchr
GROHE 42305P00 Grohe Abdeckplatte SKATE AIR mattchr
GROHE 42305P00 Grohe Abdeckplatte SKATE AIR mattchr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018919717
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42305P00
EAN/GTIN:
     4005176835506
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
betätigungsplatte grohe
Grohe Abdeckplatte SKATE AIR mattchr Skate Air Abdeckplatte für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 für pneumatisches Ablaufventil mit 2 Schläuchen (42 253 und 42 774) waagerechte Montage 156 x 197 mm aus ABS GROHE Water Saving - weniger Wasser · perfekt
Weitere Informationen:
eClassID:
12135033902
HerstellerNr:
42305P00
Werksnummer:
6000503334
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
mattchrom
Produktart:
Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,43*
€ 69,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 54,00*
€ 69,84*
€ 5,95*
ab € 55,25*
€ 71,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 76,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,41*
€ 76,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38505P00
ab € 32,54*
Ähnlich
Grohe
38506000
ab € 32,73*
Ähnlich
Grohe
38506P00
ab € 41,90*
Ähnlich
Grohe
38506SH0
ab € 25,04*
Ähnlich
Grohe
38565000
ab € 30,11*
Ähnlich
Grohe
38565SH0
ab € 19,39*
Ähnlich
Grohe
42304000
ab € 46,26*
Ähnlich
Grohe
42305000
ab € 49,98*
Ähnlich
Grohe
42304P00
ab € 53,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.