| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919747 Herst.-Nr.: 12476000 EAN/GTIN: 4005176004889 |
|
|
| | |
| Grohe Anschlusswinkel AG Mark blau chr chr Anschlusswinkel Außengewinde 1/2'' x 3/4'' GROHE Long-Life Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12476000 | Werksnummer: | 6000500233 | Länge netto mm: | 76,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 51,00 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Anschlusswinkel | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,06* | € 51,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 39,84* | € 52,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,29* | € 52,65* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,82* | € 59,08* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,43* | € 59,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|