Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 12110000 Grohe Anschlusswinkel 45Grad AG 1/2Zollx3/4Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 12110000 Grohe Anschlusswinkel 45Grad AG 1/2Zollx3/4Zoll chr
GROHE 12110000 Grohe Anschlusswinkel 45Grad AG 1/2Zollx3/4Zoll chr
GROHE 12110000 Grohe Anschlusswinkel 45Grad AG 1/2Zollx3/4Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936722
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12110000
EAN/GTIN:
     4005176194597
Grohe Anschlusswinkel 45Grad AG 1/2Zollx3/4Zoll chr Schubrosette für Vertica-Batterien Weitere technische Eigenschaften: · Abstand von Mitte zu Mitte: 0mm · Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll · Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll · Kröpfabstand: 0mm · Mit Rosette: Ja · S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12110000
Werksnummer:
6000500734
Länge netto mm:
107,00
Breite netto mm:
73,00
Höhe netto mm:
54,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anschlusswinkel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,49*
€ 69,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 54,56*
€ 70,00*
€ 5,95*
ab € 56,32*
€ 72,03*
Lager 1955
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,40*
€ 80,55*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,55*
€ 80,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12010000
ab € 15,80*
Ähnlich
Grohe
12063000
ab € 41,04*
Ähnlich
Grohe
12476000
ab € 38,13*
Ähnlich
Grohe
12477000
ab € 38,56*
Ähnlich
Grohe
47473000
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.