Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 39447000 3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Kreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 39447000 3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Kreuz
HANSGROHE 39447000 3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Kreuz
HANSGROHE 39447000 3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Kreuz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920986
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39447000
EAN/GTIN:
     4011097488806
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
3-Loch-Wannenarmatur AXOR CITTERIO DN 15 UP m Ros. mit Kreuzgriffen chrom für Wandmontage · Ausladung 222 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert Weitere technische Eigenscha
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39447000
Werksnummer:
6000532536
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Gewicht brutto Kg:
3,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
3-Loch-Wannenarmatur
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,76*
€ 837,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,17*
€ 841,25*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 732,26*
€ 846,63*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,95*
€ 848,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 736,23*
€ 849,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,20*
€ 1.009,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,51*
€ 984,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,14*
€ 924,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,88*
€ 900,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,95*
€ 843,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39441000
ab € 827,03*
Ähnlich
Hansgrohe
39442000
ab € 829,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39448000
ab € 709,44*
Ähnlich
Hansgrohe
39436000
ab € 544,55*
Ähnlich
Hansgrohe
11436000
ab € 791,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71747000
ab € 157,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71730000
ab € 336,82*
Ähnlich
Hansgrohe
72415000
ab € 198,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72416000
ab € 358,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.