Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 64374DC0 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 64374DC0 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 64374DC0 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 64374DC0 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar supersteel
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921256
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64374DC0
EAN/GTIN:
     4005176883231
Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar supersteel Außengewinde · M 28 x 1 · Dual Strahlregler Grohe Blue · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfä
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64374DC0
Werksnummer:
6000516907
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mousseur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,01*
€ 43,41*
1
€ 5,95*
ab € 33,59*
€ 44,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 45,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,82*
€ 53,76*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,64*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13967DC0
ab € 21,98*
Ähnlich
Grohe
13263DC0
ab € 15,17*
Ähnlich
Grohe
64186DC0
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.