Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921654 Herst.-Nr.: 19409001 EAN/GTIN: 4005176409158 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie LINEARE Ausldg 149mm chr Wandmontage, für UP-Einbaukörper, Long-Life Shine Oberfläche, EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, AquaGuide verstellbarer Mousseur, Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuel Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 19409001 | Werksnummer: | 6000519080 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 340,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 1,810000 | Gewicht brutto Kg: | 1,810000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtischbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 145,57* | € 178,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,41* | € 190,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,49* | € 206,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 174,44* | € 213,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,57* | € 215,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|