Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie LINEARE Ausldg 149mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701215
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19409001
EAN/GTIN:
     4005176409158
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 149mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
149 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
LINEARE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,91*
€ 171,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,37*
€ 193,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,67*
€ 206,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,45*
€ 214,73*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 257,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19409DC1
ab € 197,72*
Ähnlich
Grohe
19571003
ab € 145,63*
Ähnlich
Grohe
19929000
ab € 275,84*
Ähnlich
Grohe
19929IG0
ab € 356,78*
Ähnlich
Grohe
19930000
ab € 303,49*
Ähnlich
Grohe
19930IG0
ab € 393,41*
Ähnlich
Grohe
23444001
ab € 152,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.