| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921913 Herst.-Nr.: 25926000 EAN/GTIN: 4011097470450 |
|
|
| | |
| HG Thermosensor Pharo K4 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25926000 | Werksnummer: | 6000531200 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Thermosensor Pharo K4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,70* | € 103,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 83,16* | € 103,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,67* | € 106,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 87,79* | € 108,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,49* | € 109,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|