Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 11101050800 Keuco Badetuchhalter EDITION 11 800mm Nickel gebürstet 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 11101050800 Keuco Badetuchhalter EDITION 11 800mm Nickel gebürstet 800 mm
KEUCO 11101050800 Keuco Badetuchhalter EDITION 11 800mm Nickel gebürstet 800 mm
KEUCO 11101050800 Keuco Badetuchhalter EDITION 11 800mm Nickel gebürstet 800 mm
KEUCO 11101050800 Keuco Badetuchhalter EDITION 11 800mm Nickel gebürstet 800 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018932999
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11101050800
EAN/GTIN:
     4017214571055
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Keuco Badetuchhalter EDITION 11 800mm Nickel gebürstet 11101050800 Badetuchhalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11101050800
Werksnummer:
6000672368
Länge netto mm:
97,00
Breite netto mm:
884,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,406000
Gewicht brutto Kg:
1,406000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
nickel gebürstet
Produktart:
Badetuchhalter
Ausfuehrung:
Nickel gebürstet
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,81*
€ 333,26*
Lager 1955
105 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 275,95*
€ 342,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11101020800
ab € 187,47*
Ähnlich
Keuco
11101120800
ab € 188,56*
Ähnlich
Keuco
11101010800
ab € 114,05*
Ähnlich
Keuco
11101030800
ab € 275,79*
Ähnlich
Keuco
11101130800
ab € 276,43*
Ähnlich
Keuco
11501031000
ab € 287,05*
Ähnlich
Keuco
30001010600
ab € 110,44*
Ähnlich
Keuco
30001010800
ab € 124,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.