| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018934263 Herst.-Nr.: 51516010200 EAN/GTIN: 4017214512515 |
| |
|
| | |
| Keuco EH-WT-MI EDITION 400 UP Ausldg 197mm vc ohne Ablaufgarnitur · Anschlussart Grundkörper G 1/2" · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 51516010200 | Werksnummer: | 6000671407 | Länge netto mm: | 335,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 1,580000 | Gewicht brutto Kg: | 1,580000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhebel-Waschtischmischer | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 197,40* | € 237,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,40* | € 276,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 239,36* | € 293,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,85* | € 295,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,85* | € 296,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|