| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018935756 Herst.-Nr.: 20500100 EAN/GTIN: 4018445104210 |
| |
|
| | |
| Emco Reservepapierhalter TREND chr Reservepapierhalter Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rollen: 1 · Ausführung Abdeckrosette: sonstige · Geeignet für Wandmontage: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Profil: rundes Rohr · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · We Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20500100 | Werksnummer: | 6000690703 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Reservepapierhalter | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,76* | € 36,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,62* | € 37,53* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,55* | € 37,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,67* | € 37,96* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,72* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|