| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937411 Herst.-Nr.: 42377SD0 EAN/GTIN: 4005176885037 |
| |
|
| | |
| Grohe Abdeckplatte 42377, mit Drucktaste edelstahl Abdeckplatte mit Drucktaste Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42377SD0 | Werksnummer: | 6000516359 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 122,00 | Höhe netto mm: | 54,00 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Abdeckplatte 42377 mit Drucktaste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,03* | € 133,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 108,14* | € 134,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,10* | € 139,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 129,78* | € 163,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,93* | € 164,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|