Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573660068 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573660068 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 pergamon
GEBERIT 573660068 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 pergamon
GEBERIT 573660068 Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 pergamon
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937718
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573660068
EAN/GTIN:
     4022009294972
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz CLEO passend zu WC 205900 pergamon Scharniere: verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Messing · Material
Weitere Informationen:
eClassID:
12145019203
HerstellerNr:
573660068
Werksnummer:
6000511540
Länge netto mm:
485,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,690000
Gewicht brutto Kg:
2,690000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
pergamon
Produktart:
Geberit WC-Sitz CLEO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 162,19*
€ 200,99*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,02*
€ 210,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,50*
€ 217,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,42*
€ 433,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572700010
ab € 193,65*
Ähnlich
Geberit
573660000
ab € 135,47*
Ähnlich
Geberit
574720000
ab € 164,87*
Ähnlich
Geberit
575200000
ab € 93,00*
Ähnlich
Geberit
573660010
ab € 163,23*
Ähnlich
Geberit
573660030
ab € 162,34*
Ähnlich
Geberit
572700072
ab € 193,37*
Ähnlich
Geberit
572700018
ab € 176,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.