Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 574720000 Geberit WC-Sitz Cavelle weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 574720000 Geberit WC-Sitz Cavelle weiß
GEBERIT 574720000 Geberit WC-Sitz Cavelle weiß
GEBERIT 574720000 Geberit WC-Sitz Cavelle weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904400
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574720000
EAN/GTIN:
     4022009220452
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz Cavelle weiß Scharniere: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
12145020401
HerstellerNr:
574720000
Werksnummer:
6000511548
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
2,940000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz Cavelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 164,87*
€ 205,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,92*
€ 216,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,02*
€ 222,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,23*
€ 445,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572700010
ab € 193,65*
Ähnlich
Geberit
573660000
ab € 135,47*
Ähnlich
Geberit
573660068
ab € 162,19*
Ähnlich
Geberit
575200000
ab € 93,00*
Ähnlich
Geberit
573660010
ab € 163,23*
Ähnlich
Geberit
573660030
ab € 162,34*
Ähnlich
Geberit
572700072
ab € 193,37*
Ähnlich
Geberit
572700018
ab € 176,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.