Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 65047 Multitubo Steck-T-Stück 25x16x20mm 25 x 16 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 65047 Multitubo Steck-T-Stück 25x16x20mm 25 x 16 x 20 mm
MULTITUBO 65047 Multitubo Steck-T-Stück 25x16x20mm 25 x 16 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018944936
Hersteller:
     Multitubo
Herst.-Nr.:
     65047
EAN/GTIN:
     4250621300386
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Steckmuffe
steckmuffe messing
messing t stück
Multitubo Steck-T-Stück 25x16x20mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Steckmuffe · Anschluss 2 (1): Steckmuffe · Anschluss 3 (1): Steckmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anford
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65047
Werksnummer:
6000640348
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,80*
€ 78,26*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 63,42*
€ 82,49*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 68,71*
€ 86,63*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 86,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,59*
€ 93,5221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,85*
€ 87,8815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 15,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.