| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018951284 Herst.-Nr.: 59551050281 EAN/GTIN: 4017214580866 |
| |
|
| | |
| Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO für IXMO Ventile Nickel gebürstet Ø 90 mm · wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers · Rosette rund · 25 mm Verlängerung · Einbautiefe 55-80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: nickel gebürstet · Form: rund · Innendurchmesser Rosette: 90mm · Material Rosette: Messing Weitere Informationen: | | eClassID: | 11068702907 | HerstellerNr: | 59551050281 | Werksnummer: | 6000674470 | Länge netto mm: | 116,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 67,00 | Gewicht netto Kg: | 0,682000 | Gewicht brutto Kg: | 0,682000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verlängerungs-Rosette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,75* | € 166,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,99* | € 183,34* | | | | Lager 1955 | 105 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 157,66* | € 201,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|