| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018977775 Herst.-Nr.: 59553030281 EAN/GTIN: 4017214580637 |
| |
|
| | |
| Keuco Verlängerungs-Rosette IXMO f IXMO Therm-Arm Bronze gebürstet Ø 90 mm · wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundkörpers · Rosette rund · 25 mm Verlängerung · Einbautiefe 55-80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: bronze gebürstet · Form: rund · Innendurchmesser Rosette: 90mm · Material Rosette: Messing Weitere Informationen: | | eClassID: | 11068702705 | HerstellerNr: | 59553030281 | Werksnummer: | 6000674531 | Länge netto mm: | 116,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 67,00 | Gewicht netto Kg: | 0,613000 | Gewicht brutto Kg: | 0,613000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verlängerungs-Rosette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,26* | € 150,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,09* | € 165,93* | | | | Lager 1955 | 105 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,55* | € 181,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|