Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46173IE0 Grohe Spülbrause 46173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46173IE0 Grohe Spülbrause 46173
GROHE 46173IE0 Grohe Spülbrause 46173
GROHE 46173IE0 Grohe Spülbrause 46173
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953793
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46173IE0
EAN/GTIN:
     4005176211263
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
waschbeckenbrause grohe
waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 46173 Spülbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: Chrom · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rückschlagk
Weitere Informationen:
eClassID:
119325832
HerstellerNr:
46173IE0
Werksnummer:
6000515660
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spülbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,13*
€ 76,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 59,29*
€ 76,39*
€ 5,95*
ab € 61,18*
€ 78,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,29*
€ 89,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,66*
€ 90,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,51*
Ähnlich
Grohe
46857DC0
ab € 72,68*
Ähnlich
Grohe
46875NC0
ab € 59,38*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,51*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,23*
Ähnlich
Grohe
46890ND0
ab € 41,69*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,97*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,20*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.