| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953805 Herst.-Nr.: 13967DC0 EAN/GTIN: 4005176856501 |
| |
|
| | |
| Grohe Mousseur 13967, supersteel Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse: B 25,2 l/min bei 3 bar GROHE Long-Life Oberfläche Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13967DC0 | Werksnummer: | 6000516002 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 53,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Mousseur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,98* | € 30,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,27* | € 30,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,14* | € 31,42* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,85* | € 38,18* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,67* | € 38,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|