| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953890 Herst.-Nr.: 47901000 EAN/GTIN: 4005176929724 |
|
|
| | |
| Grohe Rosette 47901, chrom Rosette für Grohtherm F THM Rapido mit integrierter 2-Wegeumstellung für Wanne oder Brause mit mehr als einem Abgang für Wanne oder Brause mit mehr als einem Abgang Metall GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Ros Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 47901000 | Werksnummer: | 6000516755 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Rosette |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,00* | € 130,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 107,28* | € 131,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,22* | € 134,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 132,57* | € 164,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 138,09* | € 166,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|