Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13997000 Grohe Strahlregler 13997


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13997000 Grohe Strahlregler 13997
GROHE 13997000 Grohe Strahlregler 13997
GROHE 13997000 Grohe Strahlregler 13997
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953930
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13997000
EAN/GTIN:
     4005176870170
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Grohe Strahlregler 13997 Strahlregler Innengewinde M 22 x 1 keine Durchflussbegrenzung inklusive Demontageschlüssel Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer
Weitere Informationen:
eClassID:
119325642
HerstellerNr:
13997000
Werksnummer:
6000515136
Länge netto mm:
96,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Strahlregler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,97*
€ 30,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 30,36*
1
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 31,39*
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 37,98*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
45351000
ab € 11,59*
Ähnlich
Grohe
45669000
ab € 28,54*
Ähnlich
Grohe
46790000
ab € 6,42*
Ähnlich
Grohe
46724000
ab € 4,41*
Ähnlich
Grohe
46718000
ab € 5,26*
Ähnlich
Grohe
46718DC0
ab € 12,53*
Ähnlich
Grohe
46837DC0
ab € 25,78*
Ähnlich
Grohe
46894000
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.