Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 571910000 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 571910000 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik weiß
GEBERIT 571910000 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik weiß
GEBERIT 571910000 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954426
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     571910000
EAN/GTIN:
     4022009327861
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik weiß aus Duroplast · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571910000
Werksnummer:
6000511385
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,900000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz iCon Square
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,03*
€ 140,69*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,09*
€ 142,01*
5 Tage
22
€ 4,00*
ab € 116,72*
€ 145,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,50*
€ 162,91*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,35*
€ 168,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573366000
ab € 88,32*
Ähnlich
Geberit
573367000
ab € 88,30*
Ähnlich
Geberit
573368000
ab € 88,42*
Ähnlich
Geberit
500837011
ab € 124,29*
Ähnlich
Geberit
571005000
ab € 141,53*
Ähnlich
Geberit
571010000
ab € 103,77*
Ähnlich
Geberit
574120000
ab € 66,21*
Ähnlich
Geberit
575100000
ab € 136,04*
Ähnlich
Geberit
571900000
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.