Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500837011 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik, Quick-Releas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500837011 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik, Quick-Releas
GEBERIT 500837011 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik, Quick-Releas
GEBERIT 500837011 Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik, Quick-Releas
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243844
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500837011
EAN/GTIN:
     4025410726117
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz iCon Square mit Absenkautomatik, Quick-Release weiß aus Duroplast · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500837011
Werksnummer:
6000642819
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
3,060000
Gewicht brutto Kg:
3,060000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz iCon Square
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,29*
€ 155,15*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 125,17*
€ 159,78*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 166,89*
10 Tage
1
€ 5,90*
ab € 134,80*
€ 168,04*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 168,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573366000
ab € 88,32*
Ähnlich
Geberit
573367000
ab € 88,30*
Ähnlich
Geberit
573368000
ab € 88,42*
Ähnlich
Geberit
571005000
ab € 141,53*
Ähnlich
Geberit
571010000
ab € 103,77*
Ähnlich
Geberit
571910000
ab € 112,03*
Ähnlich
Geberit
574120000
ab € 66,21*
Ähnlich
Geberit
575100000
ab € 136,04*
Ähnlich
Geberit
571900000
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.