Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 574920068 WC-Sitz VIVANO mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstahl per


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 574920068 WC-Sitz VIVANO mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstahl per
GEBERIT 574920068 WC-Sitz VIVANO mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstahl per
GEBERIT 574920068 WC-Sitz VIVANO mit Deckel, abnehmbar Scharniere: Edelstahl per
Artikel-Nr.:
     1955B-2018954801
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574920068
EAN/GTIN:
     4022009295689
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz VIVANO m De abn Scharniere:Edelstahl pergamon Geberit Vivano WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: pergamon · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: nein · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): sonstige · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
574920068
Werksnummer:
6000511551
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
2,610000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
pergamon
Produktart:
Geberit WC-Sitz VIVANO
Ausfuehrung:
pergamon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 107,34*
€ 135,10*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 111,45*
€ 144,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,52*
€ 170,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642777
ab € 128,59*
Ähnlich
Geberit
571150000
ab € 100,62*
Ähnlich
Geberit
573065000
ab € 121,97*
Ähnlich
Geberit
573065068
ab € 136,95*
Ähnlich
Geberit
573620000
ab € 104,96*
Ähnlich
Geberit
573620068
ab € 124,11*
Ähnlich
Geberit
573625000
ab € 140,63*
Ähnlich
Geberit
576310000
ab € 149,68*
Ähnlich
Geberit
573065010
ab € 150,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.