Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500833011 Geberit WC-Sitz XENO² weiß mit Absenkautomatik, Quick-Release


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500833011 Geberit WC-Sitz XENO² weiß mit Absenkautomatik, Quick-Release
GEBERIT 500833011 Geberit WC-Sitz XENO² weiß mit Absenkautomatik, Quick-Release
GEBERIT 500833011 Geberit WC-Sitz XENO² weiß mit Absenkautomatik, Quick-Release
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243669
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642777
EAN/GTIN:
     4025410725097
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz XENO² weiß mit Absenkautomatik, Quick-Release Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: gl
Weitere Informationen:
eClassID:
12145022002
HerstellerNr:
6000642777
Werksnummer:
6000642777
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
485,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
3,430000
Gewicht brutto Kg:
3,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz XENO²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 128,59*
€ 160,89*
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 168,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,74*
€ 185,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,16*
€ 192,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,37*
€ 397,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
571150000
ab € 100,62*
Ähnlich
Geberit
573065000
ab € 121,97*
Ähnlich
Geberit
573065068
ab € 136,95*
Ähnlich
Geberit
573620000
ab € 104,96*
Ähnlich
Geberit
573620068
ab € 124,11*
Ähnlich
Geberit
573625000
ab € 140,63*
Ähnlich
Geberit
574920068
ab € 107,34*
Ähnlich
Geberit
576310000
ab € 149,68*
Ähnlich
Geberit
573065010
ab € 150,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.