Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018955254 Herst.-Nr.: 39454000 EAN/GTIN: 4011097400846 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Hebelgriffen und Rosetten chrom Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Liefer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 39454000 | Werksnummer: | 6000532542 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 265,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 5,860000 | Gewicht brutto Kg: | 5,860000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 4-Loch Fliesenrandarmatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,49* | € 1.344,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,05* | € 1.350,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,06* | € 1.351,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,14* | € 1.358,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,54* | € 1.361,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|